Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Aldes - VMC Double-Flux et purification d'air InspirAIR® Side 370 Classic Gauche

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 50 Hz

  • tension - 230 V

  • nombre de phases - 1

  • montage mural - Oui

  • supporte protocole Modbus - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280233152

Réf. Sonepar

00046023315

Réf. Fournisseur

11023315

Réf. Commerciale

Aldes

fréquence

50 Hz

tension

230 V

nombre de phases

1

montage mural

Oui

supporte protocole Modbus

Non

raccordement électrique

câble

avec protection thermique

Oui

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015

65 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015

ISO grossier

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015

ISO grossier

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)

Non

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015

65 %

Convient pour un fonctionnement filaire

Oui

volume d'air max. à 50 Pa

370 m³/h

connexions côté air extérieur

insert- / extrémité du conduit

connexions côté résidentiel

insert- / extrémité du conduit

type de protection antigel

Élément chauffant

avec surveillance du débit volumétrique

Oui

avec contrôle de pression constant

Non

volume d'air max. à 250 Pa

300 m³/h

volume d'air max. à 300 Pa

260 m³/h

orientation réversible gauche / droite

Non

type de réglage de vitesse

autre

adapté à un montage au plafond

Oui

avec élément chauffant

Non

avec by-pass

Oui

convient pour raccordement chaudière de CC

Non

montage au sol

Non

VMC Double-Flux InspirAIR® Side 370 Classic Gauche (solution 2 en 1: ventilation double-flux avec récupération d'énergie et purification d'air) avec débit jusqu'à 370 m³/h pour maison individuelle et logement collectif

Les Atouts de l'article:

Application : > Solution de ventilation double-flux et purification d’air centralisée pour logement collectif ou maison individuelle> Projet en neuf ou rénovationDescription : > Plus d’air pur: jusqu’à 90% de polluants filtrées dans votre air intérieur > Plus de design : des lignes pures et minimalistes pour s’intégrer aux intérieurs les plus exigeants > Plus de confort : tempère votre air intérieur tout en isolant des bruits extérieurs