![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/InspirAIR-Classic_Produit_002.jpg?ts=1704842236392)
Aldes - VMC Double-Flux et purification d'air InspirAIR® Side 370 Classic Droite
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 50 Hz
tension - 230 V
nombre de phases - 1
montage mural - Oui
supporte protocole Modbus - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280233145
Réf. Sonepar
00046023314
Réf. Fournisseur
11023314
Réf. Commerciale
Aldes
fréquence
50 Hz
tension
230 V
nombre de phases
1
montage mural
Oui
supporte protocole Modbus
Non
raccordement électrique
câble
avec protection thermique
Oui
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
65 %
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
ISO grossier
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
ISO grossier
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
65 %
Convient pour un fonctionnement filaire
Oui
volume d'air max. à 50 Pa
370 m³/h
connexions côté air extérieur
insert- / extrémité du conduit
connexions côté résidentiel
insert- / extrémité du conduit
type de protection antigel
Élément chauffant
avec surveillance du débit volumétrique
Oui
avec contrôle de pression constant
Non
volume d'air max. à 250 Pa
300 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
260 m³/h
orientation réversible gauche / droite
Non
type de réglage de vitesse
autre
adapté à un montage au plafond
Oui
avec élément chauffant
Non
avec by-pass
Oui
convient pour raccordement chaudière de CC
Non
montage au sol
Non
VMC Double-Flux InspirAIR® Side 370 Classic Droite (solution 2 en 1: ventilation double-flux avec récupération d'énergie et purification d'air) avec débit jusqu'à 370 m³/h pour maison individuelle et logement collectif
Les Atouts de l'article:
Application : > Solution de ventilation double-flux et purification d’air centralisée pour logement collectif ou maison individuelle,> Projet en neuf ou rénovation.Description : > Plus d’air pur: jusqu’à 90% de polluants filtrées dans votre air intérieur, > Plus de design : des lignes pures et minimalistes pour s’intégrer aux intérieurs les plus exigeants,> Plus de confort : tempère votre air intérieur tout en isolant des bruits extérieurs.