Aldes - VMC Double-Flux et purification d'air InspirAIR® Side 240 Classic Droite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 50 Hz
tension - 230 V
nombre de phases - 1
montage mural - Oui
supporte protocole Modbus - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280233107
Réf. Sonepar
00046023310
Réf. Fournisseur
11023310
Réf. Commerciale
Aldes
fréquence
50 Hz
tension
230 V
nombre de phases
1
montage mural
Oui
supporte protocole Modbus
Non
raccordement électrique
câble
avec protection thermique
Oui
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
65 %
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
ISO grossier
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
ISO grossier
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
65 %
Convient pour un fonctionnement filaire
Oui
volume d'air max. à 50 Pa
270 m³/h
connexions côté air extérieur
insert- / extrémité du conduit
connexions côté résidentiel
insert- / extrémité du conduit
type de protection antigel
Élément chauffant
avec surveillance du débit volumétrique
Oui
avec contrôle de pression constant
Non
volume d'air max. à 250 Pa
220 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
200 m³/h
orientation réversible gauche / droite
Non
type de réglage de vitesse
autre
adapté à un montage au plafond
Oui
avec élément chauffant
Non
avec by-pass
Oui
convient pour raccordement chaudière de CC
Non
montage au sol
Non
VMC Double-Flux InspirAIR® Side 240 Classic Droite (solution 2 en 1: ventilation double-flux avec récupération d'énergie et purification d'air) avec débit jusqu'à 240 m³/h pour maison individuelle et logement collectif
Les Atouts de l'article:
Application : > Solution de ventilation double-flux et purification d’air centralisée pour logement collectif ou maison individuelle,> Projet en neuf ou rénovation.Description : > Plus d’air pur: jusqu’à 90% de polluants filtrées dans votre air intérieur,> Plus de design : des lignes pures et minimalistes pour s’intégrer aux intérieurs les plus exigeants,> Plus de confort : tempère votre air intérieur tout en isolant des bruits extérieurs.