![Aldes - VMC Double-Flux et purification d'air InspirAIR® Side 150 Classic Gauche](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/InspirAIR-SC150-Classic_Produit_002.jpg?ts=1704842228955)
Aldes - VMC Double-Flux et purification d'air InspirAIR® Side 150 Classic Gauche
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 50 Hz
tension - 230 V
nombre de phases - 1
montage mural - Oui
supporte protocole Modbus - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280234548
Réf. Sonepar
00046023454
Réf. Fournisseur
11023454
Réf. Commerciale
Aldes
fréquence
50 Hz
tension
230 V
nombre de phases
1
montage mural
Oui
supporte protocole Modbus
Non
raccordement électrique
câble
avec protection thermique
Oui
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
65 %
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
ISO grossier
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
ISO grossier
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
65 %
Convient pour un fonctionnement filaire
Oui
volume d'air max. à 50 Pa
150 m³/h
connexions côté air extérieur
extrémité pointue
connexions côté résidentiel
extrémité pointue
type de protection antigel
Élément chauffant
avec surveillance du débit volumétrique
Oui
avec contrôle de pression constant
Non
volume d'air max. à 250 Pa
150 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
140 m³/h
orientation réversible gauche / droite
Non
type de réglage de vitesse
autre
adapté à un montage au plafond
Oui
avec élément chauffant
Non
avec by-pass
Oui
convient pour raccordement chaudière de CC
Non
montage au sol
Non
VMC Double-Flux InspirAIR® Side 150 Classic Gauche (solution 2 en 1: ventilation double-flux avec récupération d'énergie et purification d'air) avec débit jusqu'à 240 m³/h pour maison individuelle et logement collectif