![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/Tava-MW_Produit_001.jpg?ts=1704842312586)
Aldes - Tourelle refoulement vertical TAVA 400 M micro-watt
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance nominale - 503 W
tension assignée (Ue) - 230 V
matériau du boîtier/corps - aluminium
volume refoulé - 14000 m³/h
diamètre nominal du conduit - 745 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280241393
Réf. Sonepar
00046024139
Réf. Fournisseur
11024139
Réf. Commerciale
Aldes
puissance nominale
503 W
tension assignée (Ue)
230 V
matériau du boîtier/corps
aluminium
volume refoulé
14000 m³/h
diamètre nominal du conduit
745 mm
protection de la surface du boîtier
autre
direction de soufflage
vertical
fréquence du secteur
50 Hz
indice de protection (IP)
IP54
Tourelle d'extraction TAVA 400 M micro-watt destinée à la VMC en habitat collectif et en locaux tertiaires résidentiels - refoulement vertical - Moteur basse consommation à commutation électronique EC monophasé
Les Atouts de l'article:
Application : > Tourelle d'extraction basse consommation, pour terrasse ou toiture, à jet vertical, 4000 m³/h > Destinée à la VMC collective ou tertiaireDescription : > Tourelle en aluminium pour une bonne résistance à la corrosion> Grille de protection anti-volatile> Roue centrifuge à réaction> Contrôle de la température intégrée au moteur> Moteur asynchrone EC monophasé IP 54> Kit de régulation par pression constante en option avec 2 valeurs possible (jour/nuit)> Pilotage direct possible en 0-10V via variateur de vitesse> Interrupteur de proximité cadenassable de série