![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/Taha_Produit_001.jpg?ts=1704842301521)
Aldes - Tourelle refoulement horizontal TAHA 355 M4
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance nominale - 225 W
tension assignée (Ue) - 230 V
matériau du boîtier/corps - aluminium
volume refoulé - 12000 m³/h
diamètre nominal du conduit - 745 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280241072
Réf. Sonepar
00046024107
Réf. Fournisseur
11024107
Réf. Commerciale
Aldes
puissance nominale
225 W
tension assignée (Ue)
230 V
matériau du boîtier/corps
aluminium
volume refoulé
12000 m³/h
diamètre nominal du conduit
745 mm
protection de la surface du boîtier
autre
direction de soufflage
horizontal
fréquence du secteur
50 Hz
indice de protection (IP)
IP44
Tourelle d'extraction TAHA 355 M4 destinée à la VMC en habitat collectif et en locaux tertiaires résidentiels - refoulement horizontal - Moteur monophasé 4 pôles
Les Atouts de l'article:
Application : > Tourelle d'extraction, pour terrasse ou toiture, à jet horizontal, 2500 m³/h > Destinée à la VMC collective ou tertiaireDescription : > Tourelle en aluminium pour une bonne résistance à la corrosion> Grille de protection anti-volatile> Roue centrifuge à réaction> Moteur asynchrone monophasé IP 54 - 4 pôles