![Aldes - Thermostat programmable hebdomadaire 230 V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/Batterie_BCA_JointphoQ2.jpg?ts=1704842321882)
Aldes - Thermostat programmable hebdomadaire 230 V
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 0...40 °C
tension max. contacts - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280909040
Réf. Sonepar
00046090904
Réf. Fournisseur
11090904
Réf. Commerciale
Aldes
plage de mesure
0...40 °C
tension max. contacts
230 V
Thermostat programmable hebdomadaire 230 V - compatible avec les batteries de concuit circulaire BCA régulées
Les Atouts de l'article:
> Virole acier galvanisé avec joints. Boîtier de régulation IP 40. Réglage par potentiomètre dans le boîtier. > Limiteur de température automatique et manuel (60°C / 120°C jusqu'au Ø 250, au-delà 79°C / 113°C). > 4 entrées, pressostat pour contrôle de débit, sonde de gaine, thermostat d'ambiance et pilotage externe.