Aldes - Thermostat d'ambiance mécanique 5°C/30°C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 5...30 °C
indice de protection (IP) - IP30
charge de contact max. - 10 A
largeur - 73 mm
hauteur - 73 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280909033
Réf. Sonepar
00046090903
Réf. Fournisseur
11090903
Réf. Commerciale
Aldes
plage de mesure
5...30 °C
indice de protection (IP)
IP30
charge de contact max.
10 A
largeur
73 mm
hauteur
73 mm
profondeur
28 mm
Thermostat d'ambiance mécanique 5°C/30°C - compatible avec les batteries de concuit circulaire BCA régulées
Les Atouts de l'article:
> Centrale double flux thermodynamique réversible. > Puissance frigorifique : 3.2 kW. > Caisson en aluminum peinture polyester blanche. > Différents arrangements des piquages possibles. > Isolation thermo-acoustique classée M1. > Ventilateurs bi-vitesse. > Kit accessoires de montage (OBLIGATOIRE) : - tiroirs filtres à chevrons multiposition classé G4, - 4 supports anti-vibratiles, - kit évacuation des condensats.