Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Aldes - Té équerre galvanisé à joint - Diamètre 400/160 mm

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • angle - 90 °

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 160 mm

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 400 mm

  • diamètre nominal conduite raccordement 3 - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280980308

Réf. Sonepar

00046098030

Réf. Fournisseur

11098030

Réf. Commerciale

Aldes

matériau

acier

angle

90 °

diamètre nominal conduite raccordement 1

160 mm

diamètre nominal conduite raccordement 2

400 mm

diamètre nominal conduite raccordement 3

400 mm

avec joint prémonté

Oui

forme de finition

pièce en T

modèle en T inversé

Oui

traitement de la surface

galvanisé Sendzimir

qualité du matériau

autre

Té équerre galvanisé à joint - Diamètre 400/160 - Permet un raccordement étanche de deux branches de réseaux avec un angle de 90°

Les Atouts de l'article:

Application :> Raccordement étanche de deux branches de réseaux avec un angle de 90° en réseau tertiaire et collectif.Description : > Té à joint en acier galvanisé diamètre 400/160 mm