![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/VirtuoFix-TE_Produit_002.jpg?ts=1705453369859)
Aldes - Té équerre galvanisé à joint - Diamètre 355/200 mm
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
angle - 90 °
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 200 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 355 mm
diamètre nominal conduite raccordement 3 - 355 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280980230
Réf. Sonepar
00046098023
Réf. Fournisseur
11098023
Réf. Commerciale
Aldes
matériau
acier
angle
90 °
diamètre nominal conduite raccordement 1
200 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2
355 mm
diamètre nominal conduite raccordement 3
355 mm
avec joint prémonté
Oui
forme de finition
pièce en T
modèle en T inversé
Oui
traitement de la surface
galvanisé Sendzimir
qualité du matériau
autre
Té équerre galvanisé à joint - Diamètre 355/200 - Permet un raccordement étanche de deux branches de réseaux avec un angle de 90°
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement étanche de deux branches de réseaux avec un angle de 90° en réseau tertiaire et collectif.Description : > Té à joint en acier galvanisé diamètre 355/200 mm