Aldes - Té équerre galvanisé à joint - Diamètre 315/125 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
angle - 90 °
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 125 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 315 mm
diamètre nominal conduite raccordement 3 - 315 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280980193
Réf. Sonepar
00046098019
Réf. Fournisseur
11098019
Réf. Commerciale
Aldes
matériau
acier
angle
90 °
diamètre nominal conduite raccordement 1
125 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2
315 mm
diamètre nominal conduite raccordement 3
315 mm
avec joint prémonté
Oui
forme de finition
pièce en T
modèle en T inversé
Oui
traitement de la surface
galvanisé Sendzimir
qualité du matériau
autre
Té équerre galvanisé à joint - Diamètre 315/125 mm - Permet un raccordement étanche de deux branches de réseaux avec un angle de 90°
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement étanche de deux branches de réseaux avec un angle de 90° en réseau tertiaire et collectif.Description : > Té à joint en acier galvanisé diamètre 315/125 mm