![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/TOne-H_Produit_001.jpg?ts=1704842288245)
Aldes - T.One 06H réversible (unité Int. + unité Ext. + commande centrale + régulateur)
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
eER (refroidissement) - 3.6
cOP (chauffage) - 3.83
avec programme d'horloge/ minuterie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542281104420
Réf. Sonepar
00046110442
Réf. Fournisseur
35710389
Réf. Commerciale
Aldes
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
eER (refroidissement)
3.6
cOP (chauffage)
3.83
avec programme d'horloge/ minuterie
Oui
SEER (refroidissement)
6.4
SCOP (chauffage)
4.37
largeur
280 mm
hauteur
280 mm
profondeur
635 mm
T.One 06H réversible comprenant une unité intérieure horizontale + régulateur 06kW réversible, une unité extérieure 06kW et une commande centrale blanche réversible
Les Atouts de l'article:
Application :> Résidentiel individuel et collectif > Neuf et grosse rénovationDescription :> Pompe à chaleur air/air comprenant une unité intérieure horizontale + régulateur d'une puissance de 06 kW, une unité extérieure de 06 kW ainsi qu'une commande centrale blanche (Réversible)> Modèle 6 kW> Monophasé> Rafraîchissement inclus