![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/TOne-H_Produit_001.jpg?ts=1704842271707)
Aldes - T.One 05H (unité Int. + unité Ext. + commande centrale + régulateur)
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R-410A
cOP (chauffage) - 3.72
avec programme d'horloge/ minuterie - Oui
largeur - 280 mm
hauteur - 280 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542281079636
Réf. Sonepar
00046107963
Réf. Fournisseur
35710188
Réf. Commerciale
Aldes
type de réfrigérant
R-410A
cOP (chauffage)
3.72
avec programme d'horloge/ minuterie
Oui
largeur
280 mm
hauteur
280 mm
profondeur
635 mm
SCOP (chauffage)
4.36
T.One 05H comprenant une unité intérieure horizontale + régulateur 05kW chauffage seul, une unité extérieure 05kW et une commande centrale blanche chauffage seul
Les Atouts de l'article:
Application :> Résidentiel individuel et collectif > Neuf et grosse rénovationDescription :> Pompe à chaleur air/air comprenant une unité intérieure horizontale + régulateur d'une puissance de 05 kW, une unité extérieure de 05 kW ainsi qu'une commande centrale blanche (chauffage seul)> Modèle 5 kW> Monophasé> Rafraîchissement en option