![Aldes - Régulateur de débit constant MR MONO D100 25m³/h](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/MR-Mono_Produit_002.jpg?ts=1705453315606)
Aldes - Régulateur de débit constant MR MONO D100 25m³/h
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
diamètre nominal du conduit - 100 mm
type de réglage - régulateur de pression
longueur - 61 mm
commande - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280162377
Réf. Sonepar
00046016237
Réf. Fournisseur
11016237
Réf. Commerciale
Aldes
matériau
autre
diamètre nominal du conduit
100 mm
type de réglage
régulateur de pression
longueur
61 mm
commande
sans
Régulateur de débit constant MR MONO D100 - 25m³/h - 50-200 Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre