![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/RGP_Produit_001.jpg?ts=1704842291616)
Aldes - Registre galvanisé perforé - Diamètre 160
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280945826
Réf. Sonepar
00046094582
Réf. Fournisseur
11094582
Réf. Commerciale
Aldes
Registre galvanisé perforé - Diamètre 160 - Permet un réglage de la pression dans des branches de réseaux aérauliques plus performant et évite de fermer complétement une branche du réseau
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet un équilibrage performant des débits d'airs sur les différentes branches d'un réseau aéraulique tertiaire ou collectif> Registre perforé permettant de ne pas fermer complètement une branche du réseau Description :> Registre perforé en acier galvanisé diamètre 160 mm > Réglage manuel> Disque perforé avec 40% de vide, trous de diamètre 5 mm> Poignée plastique verrouillable par vis, axes en lexan classés M1