Aldes - Registre circulaire d'équilibrage étanche manuel RGE à joints D315
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 315 mm
avec joint prémonté - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280552154
Réf. Sonepar
00046055215
Réf. Fournisseur
11055215
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal du conduit
315 mm
avec joint prémonté
Oui
Registre circulaire d'équilibrage étanche manuel RGE à joints D315 - Etanchéité amont/aval classe 4 et produit classe C - Cavalier haut permettant une isolation rapportée sans recouvrir la poignée
Les Atouts de l'article:
> Registre étanche par disque jointé (surmoulage sur le disque assurant une très bonne tenue dans le temps). > Joint d'étanchéité double lèvres à chaque jonction. > RGE : poignée de réglage vérouillable par vis. Axes en zamak. > Cavalier haut permettant une isolation rapportée sans recouvrir la poignée. > Pour motoriser les RGE de diamètres à partir de 355 mm : commander séparemment la platine d'adaptation (11055122) permettant un montage universel des différents moteurs. > Motorisation : 2 N/m pour les RGE Ø 125 à 200, 4-5 N/m pour les RGE Ø 250 à 500. > Au delà du Ø 500, pour des raisons de tenue mécanique, prévoir un CRGE avec platines de raccordement au Ø du réseau.