![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/VirtuoFix-RM_Produit_001.jpg?ts=1705453334515)
Aldes - Raccord mâle galvanisé à joint - Diamètre 500 mm
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
matériau - acier
diamètre nominal du conduit - 500 mm
avec joint prémonté - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280981695
Réf. Sonepar
00046098169
Réf. Fournisseur
11098169
Réf. Commerciale
Aldes
traitement de la surface
galvanisé Sendzimir
matériau
acier
diamètre nominal du conduit
500 mm
avec joint prémonté
Oui
Raccord mâle galvanisé à joint - Diamètre 500 - Permet le raccordement étanche entre 2 conduits
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement étanche entre deux conduits de même diamètre en réseau tertiaire et collectif Description : > Raccord à joint en acier galvanisé diamètre 500 mm