Aldes - Raccord femelle en acier galvanisé - diamètre 100 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
matériau - acier
diamètre nominal du conduit - 100 mm
connexion pièce auxiliaire - Oui
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280930624
Réf. Sonepar
00046093062
Réf. Fournisseur
11093062
Réf. Commerciale
Aldes
traitement de la surface
galvanisé Sendzimir
matériau
acier
diamètre nominal du conduit
100 mm
connexion pièce auxiliaire
Oui
avec joint prémonté
Non
qualité du matériau
autre
Raccord femelle en acier galvanisé - diamètre 100 mm - Permet le raccordement entre deux accessoires
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement entre deux accessoires de même diamètre en réseau tertiaire et collectifDescription : > Raccord en acier galvanisé diamètre 100 mm