![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/ROTP_Produit_001.jpg?ts=1704842330063)
Aldes - Réduction oblongue tangentielle sur plat galvanisé ROTP- L675 x H215/l410 x h165
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280642534
Réf. Sonepar
00046064253
Réf. Fournisseur
11064253
Réf. Commerciale
Aldes
Réduction oblongue tangentielle sur plat galvanisé ROTP- Longueur 675mm x Hauteur 215mm / longueur 410mm x hauteur 165mm - Réduction tangentielle sur plat oblongue / oblongue
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction oblongue oblongue tangentielle permettant le raccordement d'un réseau oblong à un réseau oblongue de taille différente tout en conservant un réseau linéaire et plat, sans perte de place vers le bas> Lorsqu'il n'y a pas de réduction sur la hateur, prendre une RCO. Description : > Réduction oblongue tangentielle sur plat en acier galvanisé ROTP> Longueur 675 mm x hauteur 215 mm - Longueur 410 mm x hauteur 165 mm