![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/RCO_Produit_001.jpg?ts=1704842325786)
Aldes - Réduction concentrique oblongue galvanisé RCO - L 850 x H 265mm / l 490 x h130mm
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - autre
largeur nom. de conduit raccordement 1 - 850 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1 - 265 mm
largeur nom. de conduit raccordement 2 - 490 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 2 - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280663713
Réf. Sonepar
00046066371
Réf. Fournisseur
11066371
Réf. Commerciale
Aldes
matériau du conduit
autre
largeur nom. de conduit raccordement 1
850 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1
265 mm
largeur nom. de conduit raccordement 2
490 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 2
130 mm
diamètre de canal équivalent 1
265 mm
diamètre de canal équivalent 2
130 mm
protection des surfaces externe
galvanisé Sendzimir
Réduction concentrique oblongue galvanisé RCO - Longueur 850mm x Hauteur 265mm / longueur 490mm x hauteur 130mm - Réduction concentrique oblongue / oblongue
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction concentrique oblongue permettant le raccordement de deux réseau oblong de taille différentesDescription : > Réduction concentrique oblongue oblongue en acier galvanisé RCO> Longueur 850 mm x hauteur 265 mm - Longueur 490 mm x hauteur 130 mm