![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/RCO_Produit_001.jpg?ts=1704842292011)
Aldes - Réduction concentrique oblongue galvanisé RCO - L 515 x H 215mm/l 410 x h 165mm
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - autre
largeur nom. de conduit raccordement 1 - 515 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1 - 215 mm
largeur nom. de conduit raccordement 2 - 410 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 2 - 165 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280640998
Réf. Sonepar
00046064099
Réf. Fournisseur
11064099
Réf. Commerciale
Aldes
matériau du conduit
autre
largeur nom. de conduit raccordement 1
515 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1
215 mm
largeur nom. de conduit raccordement 2
410 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 2
165 mm
diamètre de canal équivalent 1
215 mm
diamètre de canal équivalent 2
165 mm
protection des surfaces externe
galvanisé Sendzimir
Réduction concentrique oblongue galvanisé RCO - Longueur 515 x Hauteur 215mm/longueur 410 x hauteur 165mm - Réduction concentrique oblongue / oblongue
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction concentrique oblongue permettant le raccordement de deux réseau oblong de taille différentesDescription : > Réduction concentrique oblongue oblongue en acier galvanisé RCO> Longueur 515 mm x hauteur 215 mm - Longueur 410 mm x hauteur 165 mm