Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Aldes - Réduction concentrique oblongue cylindrique RCOC-L 350 x H 100mm-Diamètre 250mm

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280638469

Réf. Sonepar

00046063846

Réf. Fournisseur

11063846

Réf. Commerciale

Aldes

Réduction concentrique oblongue cylindrique galvanisé RCOC - Longueur 350mm x Hauteur 100mm - Diamètre 250mm - Réduction concentrique de réseau oblong à réseau circulaire

Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction concentrique permettant le raccordement d'un réseau oblong à un réseau circulaireDescription : > Réduction concentrique oblong cylindrique en acier galvanisé RCOC > Longueur 350 mm et hauteur 100 mm - Diamètre 250 mm