![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/ColorLINE-Transparent_Produit_001.jpg?ts=1705453325100)
Aldes - Plaque design pour la grille fixe ColorLINE® D 80 ou D 125 mm - personnalisable
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur avant - 180 mm
longueur avant - 180 mm
forme - carré
profondeur d'encastrement - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280221746
Réf. Sonepar
00046022174
Réf. Fournisseur
11022174
Réf. Commerciale
Aldes
couleur
autre
largeur avant
180 mm
longueur avant
180 mm
forme
carré
profondeur d'encastrement
60 mm
matériau
plastique
avec filtre
Non
régulation automatique
Non
Plaque design pour la grille fixe ColorLINE® - personnalisable - diamètre de 180 mm - s'adapte sur le support de plaque de 80 ou 125 mm
Les Atouts de l'article:
Application :> Avec 15 coloris aux choix et 1 plaque personnalisable, la grille de ventilation universelle ColorLINE® s'installe à la place de vos grilles existantesDescription :> Grille de ventilation ColorLINE® fixe> Plaque design D 180 mm, s'adapte sur le support de plaque 80 ou 125 mm> Coloris : personnalisable> Dimensions: 180x180mm> S'adapte à toutes les manchettes du marché> Installation mur ou plafond> Fonctionne en extraction et insufflation*> Application : realité augmenté Aldes ColorLINE®: permet de prévisualiser l'intégration d'une grille ColorLINE® dans votre décoration intérieure > Entretien facile(*) Avec module de régulation MR Aldes