Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Aldes - Plaque design pour la grille fixe ColorLINE® D 80 ou D 125 mm - bleu lagune

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité - 135 m³/h

  • couleur - autre

  • largeur avant - 180 mm

  • diamètre avant - 125 mm

  • longueur avant - 180 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280221654

Réf. Sonepar

00046022165

Réf. Fournisseur

11022165

Réf. Commerciale

Aldes

capacité

135 m³/h

couleur

autre

largeur avant

180 mm

diamètre avant

125 mm

longueur avant

180 mm

forme

carré

profondeur d'encastrement

60 mm

matériau

plastique

avec filtre

Non

régulation automatique

Non

Plaque design pour la grille fixe ColorLINE® - bleu lagune - diamètre de 180 mm - s'adapte sur le support de plaque de 80 ou 125 mm

Les Atouts de l'article:

Application :> Avec 15 coloris aux choix et 1 plaque personnalisable, la grille de ventilation universelle ColorLINE® s'installe à la place de vos grilles existantesDescription :> Grille de ventilation ColorLINE® fixe> Plaque design D 180 mm, s'adapte sur le support de plaque 80 ou 125 mm> Coloris : Bleu Lagune> Dimensions: 180x180 mm> S'adapte à toutes les manchettes du marché> Installation mur ou plafond> Fonctionne en extraction et insufflation*> Application : realité augmenté Aldes ColorLINE®: permet de prévisualiser l'intégration d'une grille ColorLINE® dans votre décoration intérieure > Entretien facile(*) Avec module de régulation MR Aldes