Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Aldes - Piquage droit oblong galvanisé PDO à 90° - L 515 mm x H 215 mm - Diamètre 265 mm

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280636083

Réf. Sonepar

00046063608

Réf. Fournisseur

11063608

Réf. Commerciale

Aldes

Piquage droit oblong galvanisé PDO à 90° - Longueur 515mm x hauteur 215 - Diamètre 265mm - Piquage oblong à 90° sur partie circulaire

Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Permet d'ajouter un piquage à 90° sur une partie circulaire d'un conduit oblong.Description : > Piquage droit oblong à 90° en acier galvanisé de diamètre 265 mm.> Longueur 515 mm et hauteur 215 mm