Aldes - Piège à son circulaire OCTA D560 à joint - Isolation laine minérale 100mm - M0

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 560 mm

  • diamètre externe du canal - 800 mm

  • matériau tube intérieur - aluminium

  • matériau tube extérieur - aluminium

  • avec joint prémonté - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280946489

Réf. Sonepar

00046094648

Réf. Fournisseur

11094648

Réf. Commerciale

Aldes

diamètre nominal du conduit

560 mm

diamètre externe du canal

800 mm

matériau tube intérieur

aluminium

matériau tube extérieur

aluminium

avec joint prémonté

Oui

raccordement

extrémité du conduit

matériau isolant

autre

Piège à son circulaire Octa D560 avec joint - Longueur : 1200 mm - Acier galvanisé - Isolation intérieure en laine minérale recouverte d'un voile de verre : épaisseur 100mm - Certification au feu M0 - Etanchéité du produit Classe D

Les Atouts de l'article:

> Enveloppe extérieure en tôle galva pleine ou alu. > Enveloppe intérieure en tôle galva perforée ou alu. > Viroles de raccordement à joint du Ø 125 au Ø 630 mm. Viroles de raccordement standards au delà. > Isolant acoustique : laine de roche + voile de verre. > Classement au feu M0.