![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/OCTA-Baffle_Produit_001.jpg?ts=1705453363060)
Aldes - Piège à son circulaire OCTA à baffle D250 à joint - Isolation 50mm - M0
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur d'isolation - 50 mm
diamètre nominal du conduit - 250 mm
diamètre externe du canal - 355 mm
matériau tube intérieur - autre
matériau tube extérieur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280949909
Réf. Sonepar
00046094990
Réf. Fournisseur
11094990
Réf. Commerciale
Aldes
épaisseur d'isolation
50 mm
diamètre nominal du conduit
250 mm
diamètre externe du canal
355 mm
matériau tube intérieur
autre
matériau tube extérieur
autre
raccordement
extrémité du conduit
matériau isolant
autre
avec joint prémonté
Oui
Piège à son circulaire Octa à baffle D250 à joint - Acier galvanisé - Isolation intérieure en laine minérale recouverte d'un voile de verre : épaisseur : 50 mm - Epaisseur baffle : 50 mm - Longueur : 900 mm - Certification feu M0
Les Atouts de l'article:
Piège à son > Enveloppe extérieure en tôle galvanisée pleine. > Viroles de raccordement à joint. > Enveloppe intérieure en tôle galvanisée perforée. > Isolant acoustique : laine de roche + voile de verre. > Classement au feu M0. Baffle central > Panneaux monoblocs en laine de roche. > Voile de verre anti-défibrage. > Cadre en acier galvanisé. > Bords d'attaques intégrés au baffle. > Baffle épaisseur 50 mm jusqu'au Ø 355 mm et 100 mm audelà. > Classement au feu M1.