Aldes - Moto-ventilateur Modulo MV250-HE micro-watt HYGRO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 50 Hz
tension - 230 V
nombre de phases - 1
montage mural - Non
supporte protocole Modbus - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280232445
Réf. Sonepar
00046023244
Réf. Fournisseur
11023244
Réf. Commerciale
Aldes
fréquence
50 Hz
tension
230 V
nombre de phases
1
montage mural
Non
supporte protocole Modbus
Non
raccordement électrique
câble
avec protection thermique
Oui
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
65 %
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
ISO grossier
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
ISO grossier
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
65 %
Convient pour un fonctionnement filaire
Oui
volume d'air max. à 50 Pa
330 m³/h
connexions côté air extérieur
insert- / extrémité du conduit
connexions côté résidentiel
insert- / extrémité du conduit
type de protection antigel
Élément chauffant
avec surveillance du débit volumétrique
Oui
avec contrôle de pression constant
Oui
volume d'air max. à 250 Pa
300 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
250 m³/h
orientation réversible gauche / droite
Non
type de réglage de vitesse
3 positions
adapté à un montage au plafond
Oui
avec élément chauffant
Non
avec by-pass
Oui
raccordement à une maison en bas
Non
raccordement à une maison sur le côté gauche
Non
raccordement à une maison sur le côté droit
Non
raccordement à une maison sur le haut
Non
raccordement au toit sur le côté
Non
raccordement au toit sur le haut
Non
convient pour raccordement chaudière de CC
Non
montage au sol
Oui
Moto-ventilateur Modulo MV250-HE micro-watt HYGRO (solution de ventilation double-flux modulaire pour maison individuelle)
Les Atouts de l'article:
Application : > Solution de ventilation double-flux et purification d’air centralisée pour maison individuelle> Projet neuf ou rénovation Description : > Plus de modularité : constitué de deux parties, il répond à toutes les configurations d’installation (au sol, plafond, mur,…) > Plus d’air pur : l’air neuf est filtré pour éliminer les pollutions extérieures > Plus de confort : équipé d’un échangeur haute performance, permet de tempérer l’air intérieur tout en isolant des bruits extérieurs