Aldes - Manchon femelle Optiflex® pour conduit diamètre 75 mm

Aldes - Manchon femelle Optiflex® pour conduit diamètre 75 mm

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • diamètre nominal du conduit - 75 mm

  • connexion pièce auxiliaire - Non

  • connexion du tube - Oui

  • rallongé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280918738

Réf. Sonepar

00046091873

Réf. Fournisseur

11091873

Réf. Commerciale

Aldes

matériau

plastique

diamètre nominal du conduit

75 mm

connexion pièce auxiliaire

Non

connexion du tube

Oui

rallongé

Oui

avec joint prémonté

Non

Manchon femelle Optiflex® D75 pour réseau semi-rigide et accessoires étanches, faciles à installer et durables pour ventilation en maison individuelle

Les Atouts de l'article:

Application : > Permet le raccordement de 2 portions de conduits> Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux> Pour le neuf ou la rénovation> Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel et collectif Description :> Matériau : Polypropylène > Hauteur : 75 mm> Largeur : 75 mm> Profondeur : 130 mm