![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/EasyHOME-AutoSENS-Compact_Kit_001.jpg?ts=1704842317959)
Aldes - Kit VMC simple flux EasyHOME AutoSENS COMPACT + 3 grilles ColorLINE®
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
type de moteur - AC
raccordement électrique - borne de raccordement
gestion via application - Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3542280260455
Réf. Sonepar
00046026045
Réf. Fournisseur
11026045
Réf. Commerciale
Aldes
matériau du boîtier/corps
plastique
type de moteur
AC
raccordement électrique
borne de raccordement
gestion via application
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
avec capteur de pression
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
Non
avec capteur d'humidité interne (HR)
Oui
avec capteur d'humidité externe (HR)
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
Avec commande filaire
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire
Oui
avec contrôleur de zone
Non
convient au contrôleur de zone
Non
volume d'air max. à 50 Pa
290 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
240 m³/h
avec télécommande sans fil
Non
nombre de raccords d’aspiration
5
commande à distance possible
Non
convient pour ventilation en fonction de la demande
Oui
largeur
459 mm
hauteur
187 mm
profondeur
460 mm
avec détecteur de mouvement
Non
adapté pour un détecteur de mouvement
Non
Kit VMC simple flux autoréglable EasyHOME AutoSENS COMPACT antibuée et antiodeur automatique livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE®.
Les Atouts de l'article:
> Application :- pour maison individuelle,- pour réseau de ventilation simple flux,- rénovation,- création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante,- raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.> Description :- groupe COMPACT en matière plastique recyclable : 1 piquage Ø125 cuisine, 4 piquages Ø80 sanitaire, 1 rejet Ø160/125,- débits extraits calibrés pour chaque pièce et régulés en fonction du taux d'humidité et des odeurs détectées dans le logement,- moteur AC 2 vitesses.