![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/EasyHOME-Auto-Classic_Kit_001.jpg?ts=1704842265512)
Aldes - Kit VMC simple flux EasyHOME Auto COMBLES + 3 grilles ColorLINE
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
diamètre nominal du conduit - 80 mm
avec télécommande sans fil - Non
nombre de raccords d’aspiration - 5
commande à distance possible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3542280260332
Réf. Sonepar
00046026033
Réf. Fournisseur
11026033
Réf. Commerciale
Aldes
matériau du boîtier/corps
plastique
diamètre nominal du conduit
80 mm
avec télécommande sans fil
Non
nombre de raccords d’aspiration
5
commande à distance possible
Non
convient pour ventilation en fonction de la demande
Non
largeur
343 mm
hauteur
284 mm
profondeur
343 mm
avec détecteur de mouvement
Non
adapté pour un détecteur de mouvement
Non
raccordement électrique
borne de raccordement
gestion via application
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
avec capteur de pression
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
Non
avec capteur d'humidité interne (HR)
Non
avec capteur d'humidité externe (HR)
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
Avec commande filaire
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire
Oui
avec contrôleur de zone
Non
convient au contrôleur de zone
Non
volume d'air max. à 50 Pa
290 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
237 m³/h
Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE.
Les Atouts de l'article:
> Application : - Pour maison individuelle,- Pour réseau de ventilation simple flux,- Rénovation,- Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante,- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.> Description : - Groupe COMBLES en matière plastique recyclable : 1 piquage Ø125 cuisine, 4 piquages Ø80 sanitaire, 1 rejet Ø160/125,- Débits extraits régulés automatiquementà chaque piquage, grâce auxrégulateurs cuisine, bain et WC,- Moteur AC 2 vitesses.