![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/EasyHOME-Auto-Compact-with-Netatmo_Kit_001.jpg?ts=1704842317921)
Aldes - Kit VMC radio EasyHOME AUTO COMPACT with Netatmo + commande sans fil + ColorLINE
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
raccordement électrique - borne de raccordement
gestion via application - Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2) - Non
avec capteur de pression - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280260387
Réf. Sonepar
00046026038
Réf. Fournisseur
11026038
Réf. Commerciale
Aldes
matériau du boîtier/corps
plastique
raccordement électrique
borne de raccordement
gestion via application
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
avec capteur de pression
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
Non
avec capteur d'humidité interne (HR)
Non
avec capteur d'humidité externe (HR)
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
Avec commande filaire
Non
Convient pour un fonctionnement filaire
Non
avec contrôleur de zone
Non
convient au contrôleur de zone
Non
volume d'air max. à 50 Pa
290 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
240 m³/h
avec télécommande sans fil
Oui
nombre de raccords d’aspiration
5
commande à distance possible
Oui
convient pour ventilation en fonction de la demande
Non
largeur
460 mm
hauteur
187 mm
avec détecteur de mouvement
Non
adapté pour un détecteur de mouvement
Non
Kit VMC simple flux radio EasyHOME AUTO COMPACT with Netatmo livré avec son kit micromodule et commande sans fil pour VMC Céliane with Netatmo de Legrand et avec 3 grilles de ventilation ColorLINE.
Les Atouts de l'article:
> Application : - Pour maison individuelle,- Pour réseau de ventilation simple flux,- Rénovation,- Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante,- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.> Description : - Groupe COMPACT en matière plastique recyclable : 1 piquage Ø125 cuisine, 4 piquages Ø80 sanitaire, 1 rejet Ø160/125,- Livré avec un kit micromodule et commande sans fil pour VMC Céliane with Netatmo de Legrand, - Micromodule à câbler au groupe VMC au moment de l'installation,- Micromodule et commande sans fil pré-appairés en usine et prêts à être installés pour un pilotage radio du mode AUTO (petite vitesse) et du mode BOOST (grande vitesse) du groupe EasyHOME,- Débits extraits régulés automatiquement à chaque piquage, grâce aux régulateurs cuisine, bain et WC,- Moteur AC 2 vitesses,- Commande sans fil livrée avec 1 pile CR 2032 3V (autonomie 8 ans), fonction led indicateur de batterie faible, communication radio 2.4 GHz, à visser ou à coller grâce aux 2 adhésifs repositionnables fournis,- Kit de ventilation connectable via pack de démarrage connecté "... with Netatmo" de Legrand : contrôle à distance, création de planning, pilotage à la voix avec l'App Home+Control de Legrand.