![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/MTC-Acoustique_Produit_002.jpg?ts=1705453322814)
Aldes - Kit manchon acoustique traversée circulaire MTC D100/125 mm avec MEA 200 mm -ITE
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur avant - 220 mm
longueur avant - 536 mm
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
forme - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280113942
Réf. Sonepar
00046011394
Réf. Fournisseur
11011394
Réf. Commerciale
Aldes
couleur
autre
largeur avant
220 mm
longueur avant
536 mm
diamètre nominal du canal de raccordement
125 mm
forme
autre
profondeur d'encastrement
200 mm
matériau
autre
avec filtre
Non
régulation automatique
Non
Kit manchon acoustique en traversée de mur circulaire MTC D100/125 mm avec MEA 200 mm - convient pour une isolation par l'extérieur - compatible avec les banches de 200 mm - tôle galvanisée