Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Aldes - Kit manchon acoustique traversée rectangulaire avec MEA 200 mm -ITE

Aldes - Kit manchon acoustique traversée rectangulaire avec MEA 200 mm -ITE

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • largeur avant - 220 mm

  • longueur avant - 536 mm

  • forme - autre

  • profondeur d'encastrement - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280113966

Réf. Sonepar

00046011396

Réf. Fournisseur

11011396

Réf. Commerciale

Aldes

couleur

autre

largeur avant

220 mm

longueur avant

536 mm

forme

autre

profondeur d'encastrement

200 mm

matériau

autre

avec filtre

Non

régulation automatique

Non

Kit manchon acoustique en traversée de mur rectangulaire avec MEA 200 mm - convient pour une isolation par l'extérieur - compatible avec les banches de 200 mm - tôle galvanisée