Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Aldes - Kit manchon acoustique haut de fenêtre avec MEA 45 mm - Tôle galvanisée

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • largeur avant - 220 mm

  • longueur avant - 536 mm

  • forme - autre

  • profondeur d'encastrement - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280113829

Réf. Sonepar

00046011382

Réf. Fournisseur

11011382

Réf. Commerciale

Aldes

couleur

autre

largeur avant

220 mm

longueur avant

536 mm

forme

autre

profondeur d'encastrement

45 mm

matériau

autre

avec filtre

Non

régulation automatique

Non

Kit manchon acoustique haut de fenêtre MHF avec MEA 45 mm - Tôle galvanisée

Les Atouts de l'article:

> Fabriqué en tôle galvanisée, le manchon MHF acoustique reçoit un traitement acoustique en mousse de mélamine.