Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Aldes - Kit InspirAIR® Top 210 avec télécommande et siphon

Aldes - Kit InspirAIR® Top 210 avec télécommande et siphon

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 610 mm

  • profondeur - 298 mm

  • tension - 230 V

  • montage mural - Oui

  • supporte protocole Modbus - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280271208

Réf. Sonepar

00046027120

Réf. Fournisseur

11027120

Réf. Commerciale

Aldes

hauteur

610 mm

profondeur

298 mm

tension

230 V

montage mural

Oui

supporte protocole Modbus

Non

raccordement électrique

câble

avec protection thermique

Non

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015

65 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015

ISO grossier

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015

ISO ePM1

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)

Non

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015

50 %

Convient pour un fonctionnement filaire

Oui

connexions côté air extérieur

insert- / extrémité du conduit

connexions côté résidentiel

insert- / extrémité du conduit

type de protection antigel

autre

avec surveillance du débit volumétrique

Non

avec contrôle de pression constant

Non

orientation réversible gauche / droite

Non

type de réglage de vitesse

3 positions

adapté à un montage au plafond

Non

avec élément chauffant

Non

avec by-pass

Oui

raccordement à une maison en bas

Non

raccordement à une maison sur le côté gauche

Non

raccordement à une maison sur le côté droit

Non

raccordement à une maison sur le haut

Oui

raccordement au toit sur le côté

Non

raccordement au toit sur le haut

Oui

convient pour raccordement chaudière de CC

Non

montage au sol

Non

largeur

592 mm

Kit InspirAIR® Top 210 avec l'unité de ventilation double-flux, la télécommande filaire pré-cablée et le kit siphon adapté pour une installation en logement individuel

Les Atouts de l'article:

> matériaux :- corps PPE et tôles métalliques,> configuration :- 4 piquages Ø 125 mm sur le dessus de la machine,> débits : jusqu'à 210 m³/h soit un logement de plain-pied d'environ 80m² avec 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires> dimensions compactes :- 592 x 298 x 610 mm.