![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/EHL_Situation_001.jpg?ts=1705453306111)
Aldes - Kit entrée d'air hygroréglable EHL S 6-44 m³/h 37 dB - Blanc
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité - 44 m³/h
couleur - blanc
largeur avant - 43 mm
diamètre avant - 370 mm
longueur avant - 418 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3542280140849
Réf. Sonepar
00046014084
Réf. Fournisseur
11014084
Réf. Commerciale
Aldes
capacité
44 m³/h
couleur
blanc
largeur avant
43 mm
diamètre avant
370 mm
longueur avant
418 mm
réglage 2 positions
Non
avec réglage du volume
Non
forme
autre
numéro RAL
9016
profondeur d'encastrement
71 mm
matériau
plastique
avec filtre
Non
bouchon d'évacuation
Non
vanne d'obturation d'alimentation
Non
haute induction
Non
régulation automatique
Oui
modèle d'air sortant limité
Oui
Kit entrée d'air hygroréglable EHL S 6-44 m³/h 37 dB - Blanc
Les Atouts de l'article:
Application :> Entrée d'air fixe acoustique avec les débits 22, 30 et 45 m³/h,> Livré en kit avec auvent standard.Description :> Fixation sur mortaise fente double : 2 x (172 x 12) mm,> Entrée d'air hygroréglable avec le socle standard,> Isolement acoustique 39 dB,> Dimensions : 44x418x56 mm,> Couleur blanche,> Design innovant et intégration discrète,> Facilité de mise en œuvre.