![Aldes - Kit de détection de débit pour batterie conduit circulaire BCA régulée](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/Batterie_BCA_JointphoQ2.jpg?ts=1705453368116)
Aldes - Kit de détection de débit pour batterie conduit circulaire BCA régulée
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 20...300 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280909019
Réf. Sonepar
00046090901
Réf. Fournisseur
11090901
Réf. Commerciale
Aldes
plage de mesure
20...300 °C
Kit de détection de débit pour batterie conduit circulaire BCA régulée - permet d'ajuster le débit d’air insufflé sur réseau de VMC
Les Atouts de l'article:
> Virole acier galvanisé avec joints. Boîtier de régulation IP 40. Réglage par potentiomètre dans le boîtier. > Limiteur de température automatique et manuel (60°C / 120°C jusqu'au Ø 250, au-delà 79°C / 113°C). > 4 entrées, pressostat pour contrôle de débit, sonde de gaine, thermostat d'ambiance et pilotage externe.