![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/CAxpir-Dynamic_Kit_002.jpg?ts=1704842295420)
Aldes - Kit centrale C.Axpir® Digital + cleaning set premium
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280711438
Réf. Sonepar
00046071143
Réf. Fournisseur
11071143
Réf. Commerciale
Aldes
Kit composé de la centrale d'aspiration C.Axpir® Dynamic et de son set d'accessoires de nettoyage (sac de rangement, flexible 7,5m avec poignée plastique, bras télescopique, 3 brosses, capteur plat, suceur fin, kit voiture)
Les Atouts de l'article:
> Application :- centrale d'aspiration avec son kit de nettoyage,- maison individuelle - neuf et grosse rénovation,- centrale à placer en garage, local technique, cellier ou en placard.> Description :- motorisation : 1 moteur de 1700W,- aspiration cyclonique, cuve de 28 litres (6 mois à 1 an d'autonomie en utilisation normale) et filtration par sac en option,- raccordement basse tension pour les prises et le raccordement de la plinthe ramasse-miettes,- distance maximum entre centrale et prise la plus éloignée : 155 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 51 mm, 55 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 44 mm,- distance maximum entre centrale et prise la plus éloignée en cas de raccordement de la centrale à un réseau de refoulement externe : 127 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 51 mm, 45 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 44 mm,- dimensions : LxHxP : 400x960x380mm,- poids : 16kg.