![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/CAxpir-Initia_Kit_001.jpg?ts=1704842295381)
Aldes - Kit centrale C.Axpir® Initia + cleaning set
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3542280711384
Réf. Sonepar
00046071138
Réf. Fournisseur
11071138
Réf. Commerciale
Aldes
Kit composé de la centrale d'aspiration C.Axpir® Initia et de son set d'accessoires de nettoyage (flexible, poignée, bras télescopique, brosses)
Les Atouts de l'article:
> Application :- centrale d'aspiration avec son kit de nettoyage,- maison individuelle - neuf et grosse rénovation,- centrale à placer en garage, local technique, cellier ou placard.> Description :- motorisation : 1 moteur de 1300W,- aspiration cyclonique sans sac, cuve de 14 litres (6 mois d'autonomie en utilisation normale) et filtration par sac en option,- raccordement basse tension pour les prises et le raccordement de la plinthe ramasse-miettes,- distance maximum entre centrale et prise la plus éloignée : 100 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 51 mm, 35 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 44 mm,- distance maximum entre centrale et prise la plus éloignée en cas de raccordement de la centrale à un réseau de refoulement externe : 72 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 51 mm, 25 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 44 mm,- dimensions : LxHxP : 375 x 575 x 375 mm,- poids : 7 kg.