![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/GD102_Produit_001.jpg?ts=1704842272833)
Aldes - Grille sur conduit double déflexion de soufflage en acier GD 102D - 425x75 mm
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur nominale du conduit - 425 mm
hauteur nominale du conduit - 75 mm
réglage du volume - autre
fixation intérieure/ grille - vis invisible
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280501404
Réf. Sonepar
00046050140
Réf. Fournisseur
11050140
Réf. Commerciale
Aldes
matériau
acier
largeur nominale du conduit
425 mm
hauteur nominale du conduit
75 mm
réglage du volume
autre
fixation intérieure/ grille
vis invisible
Grille sur conduit double déflexion de soufflage en acier GD 102D - 425x75 mm - Fixation par vis apparentes dans l'encadrement - Ailettes horizontales à l'arrière et verticales à l'avant réglables individuellement, espacées de 20 mm
Les Atouts de l'article:
> GD 102 F1 : grille simple déflexion (reprise) à ailettes verticales, mobiles, réglables individuellement, espacées de 20 mm. > GD 102 D F1 : grille double déflexion (soufflage) à ailettes horizontales à l'arrière et verticales à l'avant, mobiles, réglables individuellement, espacées de 20 mm. > Finition acier galvanisé, teinte naturelle. > Fixation apparente par vis dans l'encadrement.