Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Aldes - Grille sur conduit double déflexion de soufflage en acier GD 102D - 625x125 mm

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur nominale du conduit - 625 mm

  • hauteur nominale du conduit - 125 mm

  • réglage du volume - autre

  • fixation intérieure/ grille - vis invisible

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280501459

Réf. Sonepar

00046050145

Réf. Fournisseur

11050145

Réf. Commerciale

Aldes

matériau

acier

largeur nominale du conduit

625 mm

hauteur nominale du conduit

125 mm

réglage du volume

autre

fixation intérieure/ grille

vis invisible

Grille sur conduit double déflexion de soufflage en acier GD 102D - 625x125 mm - Fixation par vis apparentes dans l'encadrement - Ailettes horizontales à l'arrière et verticales à l'avant réglables individuellement, espacées de 20 mm

Les Atouts de l'article:

> GD 102 F1 : grille simple déflexion (reprise) à ailettes verticales, mobiles, réglables individuellement, espacées de 20 mm. > GD 102 D F1 : grille double déflexion (soufflage) à ailettes horizontales à l'arrière et verticales à l'avant, mobiles, réglables individuellement, espacées de 20 mm. > Finition acier galvanisé, teinte naturelle. > Fixation apparente par vis dans l'encadrement.