![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/AC174WZ_Produit_001.jpg?ts=1704842315955)
Aldes - Grille reprise dalle de plafond 600x600 blanche mailles carrées filtre AC174Z
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280507437
Réf. Sonepar
00046050743
Réf. Fournisseur
11050743
Réf. Commerciale
Aldes
Grille plafond (reprise) ouvrante AC174Z - Aluminium avec peinture époxy blanche RAL9010 30% - Pour dalle de 600x300 mm avec support T - Mailles carrées 15x15mm inclinées à 45° - Avec filtre G3 15 mm classé M1 (ISO Grossier 60%)
Les Atouts de l'article:
> Porte ouvrante sur charnières. > Construction aluminium. > Finition peinture époxy RAL 9010. > Fixation par gravité sur les supports en T du fauxplafond (F0), ou par vis apparentes (F1 - spécial plafond staff). > AG 637 WZ : Grille à ailettes frontales fixes, inclinées à 45°, avec filtre. > AC 174 WZ : Grille à mailles carrées de 15 x 15 mm, inclinées à 45°, avec filtre.