![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/AR637_Produit_002.jpg?ts=1705453346393)
Aldes - Grille extérieure murale circulaire en alu pour air neuf / vicié AR 637 D400
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542281001613
Réf. Sonepar
00046100161
Réf. Fournisseur
11052260
Réf. Commerciale
Aldes
Grille extérieure murale circulaire en alu brut - Prise air neuf/rejet air vicié - AR 637 - D400 - Fixation murale apparente par vis dans le cadre - Ailettes pare-pluie espacées 50mm - Treillis anti-volatiles à maille 12x12mm en acier galva
Les Atouts de l'article:
Diamètres de 125 à 315 mm : > Ailettes type pare-pluie, espacées de 20 mm. > Construction en aluminium. > Finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée. > Fixation non apparente par vis dans la colerette intérieure. Diamètres de 400 à 630 mm : > Ailettes type pare-pluie, espacées de 50 mm. > Construction en aluminium. > Finition aluminium brut. > Fixation apparente par vis dans l'encadrement. > Partie intérieure comportant un grillage de protectionanti-oiseau à mailles de 12 x 12 mm, Ø 1.2 mm en acier galvanisé.