![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/AWA251_Produit_001.jpg?ts=1704842274103)
Aldes - Grille extérieure murale en alu anodisé pour air neuf / vicié AWA 251 700x700mm
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur nominale du conduit - 700 mm
hauteur nominale du conduit - 700 mm
réglage du volume - autre
fixation intérieure/ grille - vis visible
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280521730
Réf. Sonepar
00046052173
Réf. Fournisseur
11052173
Réf. Commerciale
Aldes
matériau
aluminium
largeur nominale du conduit
700 mm
hauteur nominale du conduit
700 mm
réglage du volume
autre
fixation intérieure/ grille
vis visible
Grille extérieure murale en alu anodisé - Prise air neuf/rejet air vicié - AWA 251 - 700x700mm - Fixation murale par vis dans le cadre - Ailettes horizontales inclinées à 45° - Grillage de protection à mailles carrées 12x12mm en acier galva
Les Atouts de l'article:
> Cadre en aluminium extrudé, ailettes horizontales type pare-pluie en aluminium extrudé. > Entraxe des ailettes de 25 mm. > Partie intérieure comportant un grillage de protection à mailles losanges de 10 x 30, Ø 0.8 mm. > Finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée. > Fixation apparente par vis dans l'encadrement.