Aldes - Grille extérieure murale en alu anodisé pour air neuf / vicié AWA 251 350x350mm

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur nominale du conduit - 350 mm

  • hauteur nominale du conduit - 350 mm

  • réglage du volume - autre

  • fixation intérieure/ grille - vis visible

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280521358

Réf. Sonepar

00046052135

Réf. Fournisseur

11052135

Réf. Commerciale

Aldes

matériau

aluminium

largeur nominale du conduit

350 mm

hauteur nominale du conduit

350 mm

réglage du volume

autre

fixation intérieure/ grille

vis visible

Grille extérieure murale en alu anodisé - Prise air neuf/rejet air vicié - AWA 251 - 800x500mm - Fixation murale par vis dans le cadre - Ailettes horizontales inclinées à 45° - Grillage de protection à mailles carrées 12x12mm en acier galva

Les Atouts de l'article:

> Cadre en aluminium extrudé, ailettes horizontales type pare-pluie en aluminium extrudé. > Entraxe des ailettes de 25 mm. > Partie intérieure comportant un grillage de protection à mailles losanges de 10 x 30, Ø 0.8 mm. > Finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée. > Fixation apparente par vis dans l'encadrement.