![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/AC102D-SC102D_Produit_001.jpg?ts=1704842301750)
Aldes - Grille double déflexion de soufflage en alu AC 102D fixation par clips 300x150
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur nominale du conduit - 300 mm
hauteur nominale du conduit - 150 mm
réglage du volume - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280505839
Réf. Sonepar
00046050583
Réf. Fournisseur
11050583
Réf. Commerciale
Aldes
matériau
aluminium
largeur nominale du conduit
300 mm
hauteur nominale du conduit
150 mm
réglage du volume
autre
Grille murale double déflexion (soufflage) en aluminium anodisé AC 102D - Fixation F3 non apparente par clips à friction - 300x150 mm - Ailettes horizontales à l'arrière et verticales à l'avant réglables individuellement, espacées de 20 mm
Les Atouts de l'article:
> Grille intérieure murale à double déflexion (soufflage) en aluminium anodisé AC 102 D > Fixation F3 non apparente par clips à friction > 300x150 mm > Ailettes horizontales à l’arrière et verticales à l’avant mobiles réglables individuellement, espacées de 20 mm > Accessoires : registres SGS (acier galvanisé) et AGB (aluminium brut) à mouvement contrarotatif, contre-cadre F4 ou F6 en tôle d’acier galvanisé, plénum de raccordement en tôle d’acier galvanisé avec piquage arrière type MT ou piquage côté type ME