![Aldes - Filtre plan G3 classé au feu M1 pour AC160 622X422](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/AC161WphoQ1.jpg?ts=1704842235635)
Aldes - Filtre plan G3 classé au feu M1 pour AC160 622X422
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280535041
Réf. Sonepar
00046053504
Réf. Fournisseur
11053504
Réf. Commerciale
Aldes
Filtre plan G3 classé au feu M1 pour AC160 622X422 - Ce filtre piège les éléments transportés dans l'air pour éviter qu'ils n'encrassent le ventilateur relié au plenum
Les Atouts de l'article:
> AC 161 : grille simple déflexion à ailettes horizontales, fixes, inclinées de 40°, espacées de 20 mm. Logement pour filtre d'épaisseur 25 mm. Face frontale de la grille articulée par charnières et fermeture par bouton à vis. > AC 163 : grille à mailles carrées de 15 x 15 mm. Logement pour filtre d'épaisseur 25 mm. Face frontale de la grille articulée par charnières et fermeture par bouton à vis. > Modèles AC 161 Z et AC 163 Z : finition aluminium teinte blanc RAL9010. > Charnières en acier inoxydable. > Fixation non apparente par vis dans le logement pour filtre faisant office de contre-cadre.