Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Aldes - Filet de 6m Algaine isolée D200

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • qualité du matériau - autre

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280916246

Réf. Sonepar

00046091624

Réf. Fournisseur

11091624

Réf. Commerciale

Aldes

qualité du matériau

autre

avec joint prémonté

Non

Filet de 6m Algaine isolée D200, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle

Les Atouts de l'article:

Application > Conduit souple plastique Algaine pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle > Neuf ou rénovation Description> Filet de 6m Algaine isolée diamètre 200 mm> Conduit intérieur : Film PVC + fil d'acier> Conduit extérieur : film polyester aluminisé> Isolant : laine de verre épaisseur 25 mm> Température d'utilisation : -10°C / +120°C (en ponctuel)> Conditionnement filet par 6 mètres