![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/EHB2-RAL-1013_Produit_001.jpg?ts=1705453337530)
Aldes - Entrée d'air hygroréglable EHB² 6-44 m³/h 37 dB - Ivoire
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité - 44 m³/h
couleur - autre
largeur avant - 31 mm
diamètre avant - 372 mm
longueur avant - 406 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280142317
Réf. Sonepar
00046014231
Réf. Fournisseur
11014231
Réf. Commerciale
Aldes
capacité
44 m³/h
couleur
autre
largeur avant
31 mm
diamètre avant
372 mm
longueur avant
406 mm
réglage 2 positions
Non
avec réglage du volume
Non
forme
autre
numéro RAL
1013
profondeur d'encastrement
45.5 mm
matériau
plastique
avec filtre
Non
bouchon d'évacuation
Non
vanne d'obturation d'alimentation
Non
haute induction
Non
régulation automatique
Oui
modèle d'air sortant limité
Oui
Entrée d'air Hygroréglable EHB² 6-44 m³/h 37 dB - Ivoire
Les Atouts de l'article:
Application :> Entrée d'air hygroréglable pour Menuiserie. > Fixation sur mortaise fente double : 2 x (172 x 12) mm ou fente simple : (250 x 15) mm ou (250x12) mm.Description :> Isolement acoustique 34 dB.> Design innovant et intégration discrète.> Facilité Mise en œuvre :.